Delove rokavice proti vibracijam, par Tegera® 9181, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094331 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca
Tegera® 9181
Vsebina parov
1 par
Različica, EN 388
EN388:2016
Odpornost proti obrabi
3
Odpornost proti urezu (Coup-test)
1
Odpornost proti trganju
1
Odpornost proti prebadanju
1
Odpornost proti urezu (TDM)
X
Zaščita pred udarci
ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407
X
B: Kontaktna toplota, EN 407
1
C: Konvekcijska toplota, EN 407
X
D: Toplota sevanja, EN 407
X
E: majhne kapljice taline, EN 407
X
F: velike kapljice taline, EN 407
X
Vrsta usnja
brazdasto usnje
Žival, brazdasto usnje
koza
EN 407 koda
X1XXXX
EN 388 koda
3111X
Barva
rumena; črna
Vrsta izdelka
delovne rokavice
Področje uporabe
zaščita pred vibracijami
Velikost rokavic
9
Področje uporabe
Heavy Duty; večnamensko
Zadrga
samopritrdilni trak
Za večkratno uporabo
za večkratno uporabo
enota
Seznani se
Standard
EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Nosilni material
Usnje
Prevleka
neprevlečeni
podloženo
ne
Kategorija zaščite
II
Celotna dolžina L
240 mm
Vsebina
par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094331 9
EAN/GTIN 7392626059351
Številka proizvajalca 9181A-9
Proizvajalec/odgovorna oseba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice z blaženjem vibracij iz brazdastega kozjega usnja s podloženo dlanjo. Kakovosten material Vibrothan® združuje visoko blaženje vibracij z dobrim občutkom nošenja.
Tegera® 9181. S samopritrdilnim trakom za udobno nadevanje in snemanje. Posebej trpežne zaradi ojačanih šivov in kazalca. Nepodložene.

Uporaba:

Groba dela z vibracijskimi stroji.

Standard:

Dodatno certificirane v skladu z EN ISO 10819. Zaščita pred mehanskimi vibracijami in sunki.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.