Värinänvaimennuskäsinepari Tegera® 9181, Käsineen koko: 9

Tuote nro.: 094331 9
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: tarrakiinnitys
  • Standardi: Suoja värähtelyjä ja iskuja vastaan (EN ISO 10819)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet tarrakiinnitys
EN 388 3121X
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali Vuohen pintanahkaa
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Pituus 240 mm
Väri musta / keltainen
Käsineen koko 9
Standardi Suoja värähtelyjä ja iskuja vastaan (EN ISO 10819)
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Ajokäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094331 9
EAN / GTIN 7392626059351
Valmistajan numero 9181/9
Valmistaja/vastuuhenkilö Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Kuvaus

Malli:

Tärinänvaimennuskäsine vuohen pintanahkaa, topattu kämmenosa. Laadukas Vibrothan®-materiaali yhdistää tehokkaan tärinän vaimennuksen hyvään näppituntumaan.
Tegera® 9181. Tarrakiinnitys vaivatonta pukemista ja riisumista varten. Erittäin kestävä vahvistettujen saumojen ja etusormien ansiosta. Vuoriton.

Käyttö:

Karkeisiin työvaiheisiin tärisevillä koneilla.

Standardi:

Lisäksi sertifioitu standardin EN ISO 10819 mukaisesti. Suojaa mekaanisilta värähtelyiltä ja iskuilta.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.