Par de guantes antivibratorios Tegera® 9181, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094331 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Tegera® 9181
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo de cuero Cuero plena flor
Animal, Cuero plena flor Cabra
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 3111X
Color amarillo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra vibraciones
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Heavy Duty; Universal
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Material de base Cuero
Recubrimiento Sin recubrimiento
Forrado no
Categoría de protección II
Longitud total L 240 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094331 9
EAN / GTIN 7392626059351
Número del fabricante 9181A-9
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Guante amortiguador de vibraciones de cuero de cabra de grano completo con planta acolchada. El material de Vibrothan® de alta calidad combina una elevada amortiguación de vibraciones con una buena sensibilidad al tacto.
Tegera® 9181. Con cierre por adherencia para facilitar la colocación y la retirada. Especialmente resistente gracias a los refuerzos en las costuras y en el dedo índice. Sin forro.

Aplicación:

Trabajos más bastos con máquinas vibratorias.

Norma:

Certificado adicionalmente según EN ISO 10819. Protección contra vibraciones mecánicas y golpes.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.