Antivibratiehandschoenen, paar Tegera® 9181, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094331 9
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tegera® 9181
Artikelomschrijving producent Tegera® 9181
ESD-beschermingszone (EPA) nee
EX-zone nee
Inhoud paar 1 paar
Versie, EN 388 EN388:2016
Slijtvastheid 3
Snijvastheid (Coupe-test) 1
Weerstand na scheuren 1
Doorsteekweerstand 1
Snijvastheid (TDM) X
Bescherming tegen stoten niet bepaald
Leersoort volnerfleder
Dier, volnerfleder geit
EN 388 code 3111X
Kleur geel; zwart
Producttype handschoenen
Toepassingsgebied snijbescherming; trillingsbescherming
Handschoen-maat 9
Toepassingsgebied Heavy Duty; allround
Sluiting klittenbandsluiting
Uitvoering vijf vingers
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Eenheid Paar
Norm EN 388; EN ISO 10819
Dragermateriaal Leder
Coating geen coating
Gevoerd nee
Beschermingscategorie II
Lengte totaal 240 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094331 9
EAN/GTIN 7392626059351
Nummer fabrikant 9181A-9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Trillingsdempende handschoen van volnerf geitenleder met gewatteerde handpalm. Het hoogwaardige Vibrothan®-materiaal combineert een grote trillingsdemping met een goed tastgevoel.
Tegera® 9181. Met klittenbandsluiting voor gemakkelijk aan- en uittrekken. Bijzonder sterk dankzij verstevigde naden en wijsvinger. Ongevoerd.

Toepassing:

Grovere werkzaamheden met trillende machines.

Norm:

Ook gecertificeerd volgens EN ISO 10819. Bescherming tegen mechanische trillingen en schokken.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.