Paire de gants antivibrations Tegera® 9181 9

Réf.: 094331 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Fermeture auto-agrippante
  • Norme: Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 6
Propriété des gants Fermeture auto-agrippante
EN 388 3121X
Matériau support Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement Aucun revêtement
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Longueur 240 mm
Couleur noir / jaune
Taille des gants 9
Norme Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de conducteur
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094331 9
EAN / GTIN 7392626059351
Réf. fabricant 9181/9

Description

Exécution:

Gants antivibrations en cuir de caprin pleine fleur et paumes matelassées. Le matériau de haute qualité Vibrothan® combine amortissement antivibratoire et bonne sensibilité.
Tegera® 9181. Avec fermeture auto-agrippante pour un bon maintien du poignet. Particulièrement résistants grâce aux coutures et aux index renforcés. Non fourrés.

Utilisation:

Travaux de dégrossissage sur machines vibrantes.

Norme:

Certification supplémentaire suivant EN ISO 10819. Protection contre les vibrations mécaniques et chocs.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.