{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
długość całkowita Lges | 36 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 38 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,29 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 10,43 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212809 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939142 | |
Numer producenta | 212809 25/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
996,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 276,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 129,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
gwint uchwytu M | M12 | M12 | M12 |
długość całkowita Lges | 36 mm | 35 mm | 36 mm |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 38 mm | 34 mm | 40 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 3,29 stopni | 2,02 stopni | 2,74 stopni |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |