Frez do szybkich posuwów FeedKing z gwintem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212905 25/2
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 35 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 35 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M12
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 12,5 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria FeedKing
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej XD.. 09T308
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
min. średnica skrawania D1 25 mm
Kąt przyłożenia 9 stopni
Tylny kat natarcia 5 stopni
maks. kąt zanurzania αmax 2,02 stopni
maks. głębokość zanurzania ae max 8,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 2
Liczba płytek skrawających 2
Podziałka ostrzy nierówne
wymiana narzędzi PowerCard
min. średnica frezowania obiegowego 34 mm
maks. średnica frezowania obiegowego 48 mm
Frezowanie obiegowe ap 1,15 mm
maks. głębokość cięcia ap 1,15 mm
Wielkość płytek skrawających 09
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)
Gwint mocujący M M12

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212905 25/2
EAN / GTIN 4045197320865
Numer producenta 212905 25/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
4-ostrzowym
płytkom skrawającym.

Wskazówka:

przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.
Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 3,8 z ostrzem nr 674252, wielk. 15IP.