Ramy, Szuflady o głębokości 24G, wysokość: 2000mm

Nr art.: 935025 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
głębokość 680 mm
szerokość ramy 53 mm
Zakres zastosowania Regały z szufladami
Rodzaj produktu Ramy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 935025 2000
EAN / GTIN 4062406107437
Numer producenta 935025 2000

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa z usztywnieniami poprzecznymi, trwale spawana. Profile pionowe wyposażone w otwory co 25 mm, do mocowania szuflad, półek i szufladopółek. U podstawy płaskownik z gwintowanymi tulejkami do mocowania w podłożu i wyrównywania wysokości.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dla zabezpieczenia przed przewróceniem konieczne jest zakotwienie w posadzce!

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka