{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AKUMULATOR PLC 8 Ah | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 8 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 11,1 V | |
Czas ładowania na akumulator | 90 min | |
pasują do | Koncepcja PLC 12 V | |
Masa na akumulator | 560 g | |
Rodzaj produktu | Akumulator z ładowarką |
Numer artykułu | 081263 8 | |
EAN / GTIN | 5708997360040 | |
Numer producenta | 03.6004 |