Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, stal nierdzewna, ⌀ nominalna czopu: 3mm

Nr art.: 628620 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nominalna czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 758
oznaczenie producenta 758NI
⌀ nominalna czopu 3 mm
długość L 160 mm
regulowany rozstaw czopów a 11 mm - 60 mm
materiał Stal szlachetna, INOX
odsadzone nie
proste tak
z możliwością regulacji wielkości tak
Rodzaj produktu Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628620 3
EAN / GTIN 4020772050504
Numer producenta 50500

Opis

Wykonanie:

Stal nierdzewna, ze stałymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm. Pole tolerancji h12.