Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, stal nierdzewna, ⌀ nominalna czopu: 4mm

Nr art.: 628620 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nominalna czopu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja proste
Średnica ostrza 3,9 mm
Długość całkowita L 162 mm
Materiał stal stopowa
Powierzchnia gładkie
Oznaczenie producenta 758NI
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Wysokość grotu a 5 mm
Rodzaj produktu Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z dwoma otworami (zaciskowych/Snake-Eye)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628620 4
EAN / GTIN 4020772050528
Numer producenta 50526
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal nierdzewna, ze stałymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm. Pole tolerancji h12.