Ställbar stiftnyckel rak, rostfritt stål 3 mm

Art-nr: 628620 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 758
tillverkarens beteckning 758NI
Tappens märk-⌀ 3 mm
längd L 160 mm
inställbart tappavstånd a 11 mm - 60 mm
Material Rostfritt stål, INOX
böjda Nej
rak Ja
med breddinställning Ja
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628620 3
EAN/GTIN 4020772050504
Tillverkarens nummer 50500

Benämning

Utförande:

Rostfritt stål, med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.