Justerbar tapnøgle lige, rustfrit stål 3 mm

Art.-nr.: 628620 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 758
Producentbetegnelse 758NI
Nominel tap-⌀ 3 mm
Længde L 160 mm
Tapafstand kan indstilles a 11 mm - 60 mm
Materiale Ædelstål, INOX
forkrøppet nej
lige ja
viddeindstillelig ja
Produkttype Tapnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628620 3
EAN/GTIN 4020772050504
Producentnummer 50500

Betegnelse

Udførelse:

Rustfrit stål, med faste tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nominel tap-⌀ − 0,1 mm. Tolerancefelt h12.