{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| Průměr čepele | 2,9 mm | |
| Celková délka L | 162 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Označení výrobce | 758NI | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Výška čepele a | 4 mm | |
| Druh produktu | Klíč na čelní otvory | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 628620 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772050504 | |
| Číslo výrobce | 50500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |