Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, nerūdijantysis plienas, Kakliuko nominalusis ⌀: 3mm

Prekės Nr.: 628620 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko nominalusis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis ties.
Geležčių skersmuo 2,9 mm
Bendras ilgis L 162 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Paviršius blizg.
Gamintojo pavadinimas 758NI
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Geležtės aukštis a 4 mm
Produkto rūšis atviri veržliarakčiai
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava varžtams su dviem skylutėmis (įtempiklis/gyvatės akis)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 628620 3
EAN / GTIN 4020772050504
Gamintojo numeris 50500
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantysis plienas, su fiksuotu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko ⌀ = kakliuko nominalusis ⌀ − 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.