Állítható speciális körmöskulcs egyenes, nemesacél 3 mm

Cikkszám: 628620 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 758
Gyártó jelölése 758NI
Csap névleges ⌀ 3 mm
Hossz L 160 mm
Állítható csaptávolság a 11 mm - 60 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
könyökös nem
egyenes igen
bőségállítással igen
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628620 3
EAN / GTIN 4020772050504
Gyártó száma 50500

Leírás

Kivitel:

Nemesacél, rozsdamentes, fix csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm. Tűrésmező h12.