Verstelbare pensleutel recht, edelstaal 3 mm

Artikelnummer: 628620 3
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Type 758
Fabrikantnummer 758NI
Nominale pen-⌀ 3 mm
Lengte L 160 mm
Penafstand verstelbaar a 11 mm - 60 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
gebogen nee
recht ja
verstelbare wijdte ja
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628620 3
EAN/GTIN 4020772050504
Nummer fabrikant 50500

Omschrijving

Uitvoering:

Edelstaal, roestvrij, met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

Tip:

Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm. Tolerantieveld h12.