{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ wiertła | 5 mm | |
liczba wierteł | 2 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru | |
chwyt | chwyt walcowy | |
grot 6-kątny do bitów | E 6,3 | |
długość całkowita | 105 mm | |
⌀ chwytu | 10 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 200 min-1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 787035 5 | |
EAN / GTIN | 9002741169054 | |
Numer producenta | 0000300052100 |