Finom kőzet-, csempefúró 5 mm

Cikkszám: 787035 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Maximális fordulatszám: 200

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 5 mm
Fúrók száma 2
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár hengeres szár
Bit hatszög szár E6.3
Teljes hossz 105 mm
Szár ⌀ 10
Maximális fordulatszám 200 min-1
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787035 5
EAN / GTIN 9002741169054
Gyártó száma 0000300052100

Leírás

Kivitel:

2 darabos. Egy fúró gyémánt köszörülésű keményfém lapkával szabadalmaztatott központosító csúccsal a teljesen pontos elhelyezéshez és pontos furatokhoz kitörések nélkül. 10 mm-es szárral. Egy keményfém fúró ipari fúrótokmány befogóban való használathoz. 1/4 col (E 6,3) 6-szög szárral.

Felhasználás:

A legkeményebb a csempékhez max. 9-es Mohs- / Ritz keménységi fokkal, valamint üveghez és porcelánhoz.

Figyelem:

Ütvefúráshoz nem alkalmas. Max. orsó fordulatszám 200 ford./perc. Hűtés nem szükséges.