Wiertło do płytek kamionkowych, ⌀: 5mm

Nr art.: 787035 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 5 mm
Długość całkowita L 105 mm
Materiał skrawający HM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba elementów 2 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Grot 6-kątny do bitów
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka DS 10 mm
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 E 6,3
Środek chłodząco-smarowy nie
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Grupa skrawania O (inne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Maks. prędkość obrotowa 200 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 787035 5
EAN / GTIN 9002741169054
Numer producenta 0000300052100
Producent/osoba odpowiedzialna ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw 2 szt. Wiertło z płytką z węglików spiekanych szlifowaną narzędziami diamentowymi z opatentowanym ostrzem centrującym, umożliwiającym dokładne rozpoczynanie pracy i wykonywanie otworów bez wykruszania materiału. Chwyt 10 mm. Wiertło z węglików spiekanych do zastosowania w profesjonalnych uchwytach wiertarskich. Chwyt 6-kątny (E 6,3) 1/4 cala.

Zastosowanie:

Do najtwardszych płytek kamionkowych, o stopniu twardości 9 w skali Mohsa i Ritza oraz do szkła i porcelany.

Wskazówka:

Nie stosować do wiercenia udarowego. Prędkość obrotowa wrzeciona maks. 200 obr/min. Chłodzenie nie jest wymagane.