Burghiu pentru ceramică fină, dale de pardoseală, ⌀: 5mm

Cod articol.: 787035 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru de tăiere, min. Dc min. 5 mm
Lungimea totală L 105 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Număr de piese 2 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă hexagonală pentru biţi
Prelucrare uscată recomandat
Diametrul cozii DS 10 mm
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 E 6,3
Lubrifiant de răcire nu
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Grupa de aşchiere O (altele)
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Turaţie max. 200 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 787035 5
EAN / GTIN 9002741169054
Număr producător 0000300052100
Producător/responsabil ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descriere

Execuţie:

2 buc. Un burghiu cu plăcuţă din carbură rectificată cu diamant, cu un vârf de centrare patentat pentru fixarea precisă şi găuri exacte fără ruperi. Cu coadă de 10 mm. Un burghiu din carbură pentru utilizarea în suporturile mandrinelor industriale. Cu coadă hexagonală 1/4 inch (E 6,3).

Aplicaţie:

Pentru cele mai dure plăci de gresie ceramică până la gradul de duritate Mohs / Ritz 9 precum şi sticlă şi porţelan.

Notă:

Nu este recomandat pentru găurirea cu percuţie. Turaţia maximă 200 rot./min. Nu este necesară răcirea.