{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania Dc min. | 6 mm | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Grot 6-kątny do bitów | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | E 6,3 | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 200 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 787035 6 | |
| EAN / GTIN | 9002741151356 | |
| Numer producenta | 0000300062100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com |