Punte per piastrelle in grès porcellanato 5 mm

Codice art.: 787035 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Numero massimo giri: 200

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 5 mm
Numero di punte 2
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Codolo esagonale per bit E 6,3
Lunghezza complessiva 105 mm
⌀ Gambo 10
Numero massimo giri 200 min-1
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 787035 5
EAN / GTIN 9002741169054
Codice del produttore 0000300052100

Descrizione

Esecuzione:

2 pezzi. Una punta con inserto in metallo duro rettificato al diamante con cuspide brevettata per registrazioni e forature precise senza trucioli. Con codolo da 10 mm. Punta in metallo duro per mandrini con pinza aziendali. Con codolo esagonale da 1/4 pollice (E 6,3).

Uso:

Per le più dure piastrelle di gres fino al grado 9 di durezza Mohs e di resistenza alla scalfitura, anche per vetro e porcellana.

Nota:

Non adatta per la foratura a percussione. Numero di giri del mandrino max.: 200 g/min. Non necessita di refrigerazione.