Sveder za kamen in keramične ploščice, ⌀: 5mm

Št. art.: 787035 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Maksimalno število vrtljajev: 200

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

5 mm
Število svedrov 2
Rezalni material Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
Držalo Cilindrično držalo
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Celotna dolžina 105 mm
⌀ držala 10
Maksimalno število vrtljajev 200 min-1
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 787035 5
EAN/GTIN 9002741169054
Številka proizvajalca 0000300052100
Proizvajalec/odgovorna oseba ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Opis

Izvedba:

2-delno. En sveder z diamantno brušeno ploščico iz karbidne trdine s patentirano centrirno konico za natančno navrtanje in natančne izvrtine brez iztrganega materiala. Z 10-mm držalom. En sveder iz karbidne trdine za uporabo v profesionalni vrtalni glavi. S 1/4-colskim (E 6,3) 6-kotnim držalom.

Uporaba:

Za najtrše ploščice iz kamenine do trdote 9 po Mohsu/Ritzu ter za steklo in porcelan.

Opomba:

Ni primerno za udarno vrtanje. Število vrtljajev vretena do največ 200 vrtljajev/minuto. Hlajenje ni potrebno.