{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu dD1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Oprawki wielokrotne VDI |
Numer artykułu | 319190 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955074 | |
Numer producenta | 319190 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki wielokrotne VDI do zastosowania w położeniu odwróconym, ⌀ chwytu d1: 30mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 335,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
3 800,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 315,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b1 | 76 mm | 110 mm | 76 mm |
b2 | 35 mm | 55 mm | 35 mm |
Szerokość chwytu b3 | 17 mm | 37 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Rodzaj produktu | Oprawki wielokrotne VDI | Oprawki wielokrotne VDI | Oprawki wielokrotne VDI |