{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
| h1 | 20 mm | |
| h2 | 29 mm | |
| b1 | 76 mm | |
| b2 | 35 mm | |
| Schachtbreedte b3 | 17 mm | |
| h5 | 28 mm | |
| h6 | 38 mm | |
| l1 | 60 mm | |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
| Producttype | VDI-multi-opname |
| Artikelnummer | 319190 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197955074 | |
| Nummer fabrikant | 319190 30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |