{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Širina drške b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata |
Broj artikla | 319190 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955074 |