VDI daugiapusis laikiklis, atvirkščias, Koto ⌀ d1: 30mm

Prekės Nr.: 319190 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 76 mm
b2 35 mm
Koto plotis b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 60 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI daugiapusis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319190 30
EAN / GTIN 4045197955074
Gamintojo numeris 319190 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Grūdinta HRC 58 ± 2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, lapas 2.