Porte-outils multiple VDI renversé, Queue ⌀ d1: 30mm

Réf.: 319190 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0300 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 30 mm
Longueur de queue 55 mm
Interface côté machine Queue cylindrique
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils VDI
Longueur totale 73 mm
Hauteur totale 115 mm
Largeur totale 76 mm
Norme DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 4325
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier de cémentation
Traitement de surface avec rectification
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319190 30
EAN / GTIN 4045197955074
Réf. fabricant 319190 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, page 2.