{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu dD1 | 40 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| h2 | 34 mm | |
| b1 | 90 mm | |
| b2 | 42,5 mm | |
| Szerokość chwytu b3 | 20,5 mm | |
| h5 | 32,5 mm | |
| h6 | 48 mm | |
| l1 | 72 mm | |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki wielokrotne VDI |
| Numer artykułu | 319190 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197955081 | |
| Numer producenta | 319190 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |