{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0300 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 30 mm | |
| Longitud del mango | 55 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Longitud total | 115 mm | |
| Altura total | 68 mm | |
| Anchura total | 66 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 4325 | |
| Material | Acero cementado | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Numer artykułu | 319185 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197955043 | |
| Numer producenta | 319185 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |