Oprawki wielokrotne VDI do zastosowania w położeniu odwróconym, ⌀ chwytu d1: 30mm

Nr art.: 319190 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu dD1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 76 mm
b2 35 mm
Szerokość chwytu b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 60 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30
Rodzaj produktu Oprawki wielokrotne VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319190 30
EAN / GTIN 4045197955074
Numer producenta 319190 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
  • wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
  • z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Arkusz 2.