Gewapende slang blauw, soft, PVC, Lengte 50 m, Slang binnen-⌀: 9mm

Artikelnummer: 080036 9
(2,45 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-slang drielaags, verstevigd met polyestervezel
Maximale werkdruk 15 bar
Slang buiten-⌀ 15 mm
Slang binnen-⌀ 9 mm
Slanglengte 50 m
Kleur blauw
Temperatuurbereik -15 °C - 60 °C
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080036 9
EAN/GTIN 3506111047325
Nummer fabrikant 104732

Omschrijving

Uitvoering:

Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik −15 °C tot 60 °C.
Super Nobelair Soft, zeer flexibel dankzij Full-Soft-technologie ook bij lage temperaturen. Voor gebruik binnen en buiten. Werkdruk 15 bar.