Bevestigingssysteem GARANT easyFix
Uw werkplek perfect georganiseerd
Het idee: nieuw plan - nieuwe volgorde
GARANT easyFix - geniaal en eenvoudig bevestigingssysteem voor een perfect georganiseerde werkplek
- Alles in zicht: bespaart tijd en maakt het werk efficiënter.
- Eenvoudig in gebruik: ergonomische bevestiging met één hand mogelijk
- Ruimtebesparende oplossingen voor allerlei soorten gereedschap
- Veilig vastpakken en afnemen en snel weer aan het werk
- Bekroond design: het easyFix-systeem is onderscheiden met de German Design Award.
- Modulair en universeel: bevestiging op verschillende ondergronden mogelijk.
- Breed assortiment: grote keus aan haken en kunststof vormhouders.
Onbeperkte bevestigings- en indelingsmogelijkheden
GARANT Easyfix haken en houders
Eersteklas materiaal:
Verzinkt staaldraad. Leverbaar in Ø van 4 tot 6 mm. Grote hardheid, uiterst onbuigbaar.
Extreem veilig:
Afgeschuinde randen zorgen voor minder kans op verwondingen en beschadigingen op wand en gereedschap.
Haken en grondplaat van de buitencategorie:
Praktisch in het gebruik: inklikken en losmaken met slechts één hand. Kunststof in antracietgrijs, slijtvast en duurzaam. Kan tegen hoge temperatuurschommelingen, wordt niet poreus.
(Voorbeeld houderassortiment stalen haken, art.nr. 963145
)
GARANT Easyfix kunststof haken en houders
Doordacht systeem:
Eenvoudige montage aan gatenwanden, op rails of directe wandmontage met plaat. Grote veelvoud en keuze.
Voor elk gereedschap de juiste houder:
Rammelt niet, nauwkeurige klemming van het gereedschap in bijpassende kunststof vormhouders. Krasvrij contact van de houder met het gereedschap. Hoge mechanische vastheid.
Maximale materiaalkwaliteit:
Slag- en breukvast. Van recyclebare kunststof PA6 GF20 (grondplaat) en ABS (haken en houders).
Geen scherpe randen. Absoluut torsiestijf - groot draagvermogen.
Eenvoudige hantering:
Kunststof haken en houders worden inclusief grondplaat geleverd. Grondplaat inklikken, houder opsteken, klaar. (Voorbeeld houderassortiment kunststof haken, art.nr. 963146
)
Uitgebreide keuze en eindeloos veel combinaties
Voor elk gereedschap de passende haken en houders.
Enkelvoudige haken, dubbele haken, speciale haken, universele kunststof haken, kunststof houders om te klemmen, vorm-kunststofhouders en nog veel meer.
Uitgebreide mogelijkheden
Ergonomisch kantelen
De vario-basischouder kan in een hoek van 0 - 45° worden gebogen. Daardoor is een eenvoudige, snelle en gezonde uitname van gereedschap mogelijk (bijv. art. 963142
).
Verhoogde belastbaarheid
De multifix-rail past direct in een gekantelde positie aan de geperforeerde wand. De belastbaarheid van de multifix-rail is tot wel vijf vario-basishouders of 50 kg.
Neem Easyfix overal met je mee: Haal de Easyfix houder van de wand en zet hem bijvoorbeeld aan de Easyfix-opname van GARANT-ladder. art. 965900 ).
Multifix, Shadowboard en open magazijnbakken
Multifix-rail voor het aanbrengen van GARANT Easyfix-haken en -houders, open magazijnbakken, magneethouders en shadowboards.
In de staanders hangen of direct aan de geperforeerde wand met basisplaat.
Aan wanden (beton, hout, plaatstaal) of werkbladen met wandmontageplaat of vario-basishouder (bijv. art. 955340 ).
GARANT Shadowboards
Shadowboards kunnen zowel horizontaal als in een hoek van 45° aan de hand van basisplaat aan de geperforeerde wand of aan de Multifix-rail worden aangebracht. (Voorbeeld art. 923210 )
GARANT open magazijnbakken
GARANT open magazijnbakken hangen met behulp van de bakkenhouder eenvoudig aan de geperforeerde wand of direct aan de Multifix-rail. (Voorbeeld art. 923215 )
Producten en meer informatie
Alle artikelen uit de GARANT Easyfix-wereld vindt u in onze online-shop.
Meer informatie over onze GARANT Easyfix-producten alsmede over extra artikelen zoals G-ELS, Tool24 Smartline of gereedschapskoffers, vindt u in onze brochure.