Systeemstellingkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren Uitgerust met magazijnbakken 2000 mm

Artikelnummer: 944221 2000
2000
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 20
Nuttige hoogte 1.845 mm
Aantal legborden 9
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht 151 kg
Producttype Stellingkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944221 2000
EAN/GTIN 4062406073503

Omschrijving

Uitvoering:

Stellingkast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Volledig plaatstalen vleugeldeuren met gereedschapspanelen voor bevestiging van open magazijnbakken en Easyfix haken en houders. Uitgerust met legborden en open magazijnbakken.
6 st. legborden belastbaar tot 65 kg.
3 st. legborden belastbaar tot 100 kg.

Plaatsing:

Aantal magazijnbakken: 36 × Nr. 963321 maat SB6; 51 × nr. 963321 maat SB5; 18 × nr. 963321 maat SB4; 16 × nr. 963321 maat SB3Z

Levering:

Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Belastbaarheid per deur: 8 kg.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen