GARANT GridLine werkbanken: variabele, in hoogte verstelbare of elektrische werkstations

GARANT GridLine
Werkbänke und Arbeitsplätze

GridLine ToolTruck rolwerkbank voor L-BOXX

GARANT GridLine Rollwerkbank ToolTruck

  • Uitgerust met een werkblad van X-ABS voor hoge technische eisen.
    Bevat een open compartiment met vier uittrekbare legborden, geschikt voor vier Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® , die snel en gemakkelijk in- en uitgeklikt kunnen worden.
  • Er passen twee L-BOXX® kunststof systeemkoffers maat 102 en twee L-BOXX® kunststof systeemkoffers maat 136 in, of als alternatief: twee kunststof systeemkoffers maat 102 en één systeemkoffer maat 238 (als het 3e uitschuifbare plateau wordt verwijderd).
  • De staanders van de trolley zijn bedekt met LDPE stootranden.
  • Een centraal sluitsysteem vergrendelt de deur, laden en uitschuifbare legborden.


GridLine Vario Werkbank

Vario-werkbanken gebaseerd op het modulaire principe: grote modulariteit en hoge flexibiliteit.

De nieuwe GARANT GridLine Vario werkbanken geven u volledige ontwerpvrijheid. Als lid van de gloednieuwe GridLine serie zitten de werkbanken boordevol expertise en een heleboel nieuwe functies.

  • Geen overhang: werkbanken kunnen vrij gecombineerd worden, om werkeilanden of lange rijen te vormen.
  • Pootsectie: 50 mm brede stalen buispoten zorgen voor een slanke look met maximale stabiliteit. Gladde oppervlakken zonder storende randen met afgeronde hoeken zorgen voor veiligheid.
  • Hoogteverstelling: handmatig als inschuifmechanisme met één verstelbereik of elektrisch met traploos verstelbereik.


GridLine elektrisch mobiele werkbank

Elektrisch zelfrijdende werkbank

Het hoogtepunt van de nieuwe GARANT GridLine serie en tegelijkertijd een absolute noviteit op de markt is de elektrisch verrijdbare werkbank. Ontdek de vele voordelen voor eenvoudig en mobiel werken.

  • Handgrepen voor rijdende aandrijving: Comfortabele, ergonomische greeppositie. Traploze snelheidsregeling. Vooruit en achteruit rijden.
  • Onderstel: Grote wieldiameter, ideaal voor oneffen oppervlakken en drempels. Twee zwenkwielen met rem voor wiel en zwenkkop.
  • Aandrijving: Aangedreven door ingebouwde oplaadbare batterij voor gemakkelijk transport van zware voorwerpen. Spatwaterdicht.


GridLine elektrisch in hoogte verstelbare werkbank

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank

Deze werkbank ondersteunt uw dagelijkse werk met vele elektrische functies. Eerst en vooral de ingebouwde oplaadbare accu, waarmee u tot 8 uur zonder snoer kunt werken.

  • Elektrische hoogteverstelling: Eenvoudige bediening met een handschakelaar (860 mm - 1.050 mm). Draagvermogen werkbank 400 kg.
  • Handmatige trolley: Grote wieldiameter, ideaal voor oneffen oppervlakken en drempels. Twee zwenkwielen met rem voor wiel en zwenkkop.
  • Accuvoeding: Lithium-ion voor verlichting, laadstations, elektrisch gereedschap, enz.


GridLine Werkbank

GridLine werkbank

Een werkbank zoals de GARANT GridLine serie biedt een breed scala aan gebruiksmogelijkheden. En met de beste ergonomie en maximale stabiliteit.

  • Laden: Draagvermogen 75 kg. 100% volledig uittrekbaar voor optimale toegang tot de hele lade. Innovatief ladeconcept voor optimale uitrusting met organisatiesystemen.
  • Media-aansluiting: Via bestaande openingen kunnen enkele en meerdere werkplekken worden voorzien van stroom, perslucht, datakabels, enz.
  • Stevig werkblad (afbeelding: geolied bamboe): U kunt kiezen uit verschillende werkbladmaterialen.
  • Handmatige hoogteverstelling: In stappen van 25 mm van 850 mm tot 1000 mm.
  • Torsiebestendige plaatstalen buisconstructie: Gladde oppervlakken zonder storende randen met afgeronde hoeken zorgen voor maximale veiligheid en perfecte hygiëne.


GARANT GridLine ToolCars

Deze werkplaatswagens zijn getalenteerde organisers op wielen.

GARANT GridLine kasten

Een nieuwe dimensie in werkplaatsuitrusting. De GARANT GridLine kasten.

GARANT easyFix accessoires

Organiseer uw werkplekken netjes en efficiënt met de GARANT easyFix haken, houders, planken en dozen.

GARANT GridLine Brochure

"Bedrijfsinrichting heroverwegen"

Nu doorbladeren

Neem contact met ons op

Wilt u advies van onze experts of een bestelling plaatsen?
We kijken uit naar uw telefoontje.

Naar contact

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen