ESD-basisprincipes en welke bescherming het beste bij u past

Effectieve ESD-bescherming - zodat uw haren niet overeind gaan staan

Kleine oorzaak, groot effect - er is geen betere manier om de processen van elektrostatische ontlading te beschrijven. Dit staat ook bekend als "elektrostatische ontlading" (ESD) en beschrijft de ongecontroleerde gelijkschakeling van elektrische lading tussen twee voorwerpen met verschillende ladingsniveaus.

Het principe geldt: "Waar niet wordt opgeladen, wordt ook niet ontladen."

Veel elektrostatische ontladingen liggen onder de menselijke waarnemingsdrempel; ze zijn pas merkbaar vanaf ongeveer 3000 V. Toch moet u voorzichtig zijn, want zelfs 30 V is genoeg voor elektrostatische ontladingen om grote schade te veroorzaken in bijvoorbeeld de halfgeleiderproductie.

Een blik op de typische oorzaken laat zien dat u op vrijwel elke hoek ESD kunt verwachten, vooral in een industriële omgeving:

  • Afrollen van kleefbanden
  • Beweging van transportbanden
  • Lopen over plastic vloeren
  • Wrijving op synthetische kleding
  • Verplaatsen van plastic containers

Elimineer deze gevaren in uw elektronicaproductie. Wapen uzelf tegen elektrostatische ontlading en bescherm de kwaliteit van uw onderdelenproductie en daarmee uw reputatie. Werk met ESD-veilige apparatuur - vooral in die productiegebieden waar bewegingen niet kunnen worden vermeden vanwege uw waardeketen.

Wat is ESD? Voor iedereen die precies wil weten

Elektrostatica is een tak van de elektrodynamica. Het houdt zich bezig met elektrische ladingen in rust, ladingsverdelingen en de elektrische velden van geladen lichamen.

De verschijnselen die zich voordoen in de elektrostatica worden veroorzaakt door de krachten die elektrische ladingen op elkaar uitoefenen. Dit werd al in de oudheid beschreven toen onderzoekers zich realiseerden dat bepaalde materialen elkaar na wrijving aantrekken. Een voorbeeld van deze krachten is barnsteen. Tot op de dag van vandaag kenmerkt het Griekse woord voor barnsteen, "elektron", dan ook een groot deel van de natuurwetenschappen.

Er hangt iets in de lucht: Elektrostatische ontlading

Elektrostatische ontlading treedt op wanneer er grote potentiaalverschillen - d.w.z. verschillende spanningen - aanwezig zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u op een tapijt met plastic zolen loopt: hierdoor worden voornamelijk negatieve elektrische ladingen geabsorbeerd, die over het hele voorwerp of lichaam worden verdeeld. De volgende keer dat het in contact komt met een ander geleidend voorwerp of de aarde, wordt deze lading plotseling ontladen. Andere situatie, hetzelfde effect: twee verschillende materialen worden tegen elkaar gewreven of van elkaar gescheiden. Er vindt een ontlading plaats, die resulteert in gekraak, gekraak of zelfs rondvliegende vonken. Dit betekent het einde voor gevoelige componenten.

Pas op voor onopgemerkte risico's

Elektrostatische ontlading wordt gekenmerkt door een lage stroom, waardoor fysieke schade vrijwel uitgesloten is. Afhankelijk van de spanning wordt elektrostatische ontlading merkbaar

  • merkbaar vanaf 3000 volt
  • akoestisch waarneembaar vanaf 5000 V, d.w.z. hoorbaar
  • zichtbaar vanaf 10.000 V in de vorm van een vonk of flits.

Een lage luchtvochtigheid bevordert de opbouw van elektrostatische lading. Gewoon de luchtvochtigheid in uw productieruimten regelen op een niveau tussen 40% en 60% is een slimme preventieve maatregel.

Wat uw goede reputatie en ESD-beschermingszones met elkaar te maken hebben

Effectieve bescherming tegen schade door elektrostatische ontlading wordt geboden door ESD-beschermingszones, zogenaamde EPA's (Electrostatic Protected Areas). Hier worden alle voorzorgsmaatregelen genomen om met elektrostatisch gevoelige componenten te kunnen werken zonder deze te beschadigen.

Waarom goede bescherming het allerbelangrijkste is

ESD treedt bijna altijd geruisloos op. Onderdelen die beschadigd zijn door ESD zijn visueel niet te onderscheiden van onderdelen die intact zijn. Het feit dat ESD een enorme ongemerkte impact kan hebben op de functionaliteit en levensduur, maakt beschermende maatregelen verplicht in de elektronicaproductie en aanverwante gebieden.
Hoewel er meestal geen gevaar is voor mensen, kan ESD desastreuze gevolgen hebben voor de kwaliteit van uw componenten: Afhankelijk van de werkomgeving kunnen er gemakkelijk spanningen van meer dan 10.000 volt aanwezig zijn. Het beste voorbeeld hiervan zijn kunststoffen, die in veel productieomgevingen voorkomen. Door hun hoge oppervlakteweerstand zijn ze in hoge mate elektrostatisch oplaadbaar. Als gevolg hiervan kan het oppervlaktepotentiaal van een gewone plastic transportdoos wel 20.000 volt zijn, wat het potentiële gevaar voor elektronische componenten en onderdelen binnenin enorm verhoogt. En niet te vergeten: Het airconditioningsysteem. Hoewel dit door het personeel wordt gewaardeerd, vooral in de zomer, herbergt het gevaren voor elektronische componenten - hoe lager de luchtvochtigheid, hoe groter het risico op elektrostatische oplading. Reden genoeg om de luchtvochtigheid te regelen op een waarde tussen 40% en 60%.

Bij het opzetten van een uitgebreide ESD-beschermingszone (EPA) moet met de volgende zaken rekening worden gehouden:

Kleine oorzaak, groot gevolg: dit is hoe ontoereikende ESD-bescherming zich manifesteert

Elektronische assemblages zoals halfgeleidercomponenten kunnen zichtbaar en onzichtbaar beschadigd raken. Belangrijk om te weten: Sommige schade wordt pas zichtbaar wanneer het onderdeel in het product is geïntegreerd en het (gedurende een bepaalde periode) wordt gebruikt.

Concreet betekent dit:

  • Late defecten
  • Klachten
  • Reparatie- en vervangingskosten
  • Verlies van goede reputatie als elektronicaleverancier
  • Verlies van klanten

ESD-testen - het komt allemaal neer op regelmaat

Als u in uw productie met elektronische componenten werkt, bestaat het risico dat ongecontroleerde elektrostatische ontladingen (ESD) deze elektronische componenten zichtbaar beschadigen, hun werking verstoren of ervoor zorgen dat ze tijdens het latere gebruik defect raken wanneer ze in het eindproduct worden geïnstalleerd.

In een ESD-beschermingszone (EPA) die is ingesteld in overeenstemming met de vereisten van DIN EN 61340-5-1, moeten regelmatig metrologische controles en tests worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de beschermingszone en de elementen ervan correct functioneren en dat elektronische componenten en werkstukken worden beschermd door gecontroleerde ontlading.

Voordat de EPA voor het eerst betreden wordt, moet de persoonlijke ESD-beschermingsuitrusting dagelijks gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat deze correct functioneert. Werktafels, vloermatten en aardverbindingen moeten ook voortdurend gecontroleerd worden.

Hier vindt u meer informatie over de afzonderlijke ESD-gebieden

ESD-werkplek

Uw werkplek, werknemers, stoel, vloer en markeringen zijn lastneutraal.

ESD-schoenen

De vereisten voor antistatisch schoeisel zijn verplicht voor werknemers.

ESD kleding

Draag kleding die elektrostatische lading voorkomt of afvoert.

ESD-gereedschappen

ESD-conform gereedschap garandeert een veilige behandeling van uw componenten.

ESD-containers en -planken

Drainagecontainers voor opslag en transport en planken en kasten voor opslag zijn de ideale uitrusting.

ESD-testen

Uw beveiligingsapparaten moeten regelmatig worden gecontroleerd met behulp van meettechnologie.

Hebt u vragen over PBM's, bedrijfsinrichting of ESD-hulpmiddelen?

Met de Hoffmann Group krijgt u alles uit één bron:

  • Wij ondersteunen u graag bij de productselectie in overeenstemming met uw ESD-controleplan
  • Wij helpen u actief met de realisatie van uw EPA, volgens de specificaties van uw bestaande ESD-controleplan.

Laat u adviseren

Een uitleg van alle belangrijke termen met betrekking tot het onderwerp ESD/EPA vindt u hier:

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen