ESD Glossary

Hier vindt u de belangrijkste informatie rondom het thema ESD, EPA en elektrostatische oplading.

Antistatisch:

'Opladingsverminderende eigenschap', kan bijv. een speciale soort kunststof zijn.

Dissipatief:
Oppervlakteweerstand van materialen, die tussen 105 en 1012 Ohm liggen.

EPA:
(Eng. Electrostatic Protected Area) werkgebied waarin elektrostatisch gevoelige onderdelen worden gehanteerd, zonder deze te beschadigen.

Aarding:
Afleiding van elektrische stromen in de aardbodem.

Aardingspunt (EBP):
Centraal punt (bijv. aan een werkblad) dat met de aarding van het gebouw wordt verbonden.

ESD:
(Eng. Electrostatic Discharge) het fenomeen van de elektrostatische ontlading.

ESDS:
(Eng. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) elektrostatisch gevoelige onderdelen zoals IC’s

IC:
(Eng. Integrated Circuit) geïntegreerd schakelkcircuit, microchip, bijv. microprocessor

Ioniseren:
Verwijderen van geladen deeltjes (bijv. elektronen) uit een materiaal zoals de lucht. Ioniseerapparaten kunnen door het verdelen van geïoniseerde lucht elektrostatische ladingen neutralisieren.

Isolator:
Materialen, die een hoge oppervlakteweerstand van minstens 1012 Ohm hebben. Statische ladingen blijven lan op één plek van dit materiaal bestaan zonder af te vloeien (kunststoff glas, lucht).

(el.) Geleidbaarheid:
Eigenschap van een materiaal, elektrische stroom te geleiden, bijv. metalen.

Normen:
IEC 61340-5-1 bescherming van elektronische onderdelen tegen elektrostatische ontlading – Algemene eisen
IEC 61340-5-2 bescherming van elektronische onderdelen tegen elektrostatische ontlading – Gebruikershandboek
IEC 61340-4-1 Elektrische weerstand van vloercoatings en vloerbedekking
ANSI/ESD S20.20.-1999 Bescherming van elektrische en elektronische onderdelen, constructiedelen en apparaten, USA (kosteloos op het internet te vinden)
ANSI/ESD S541-2003 Verpakkingsmaterialen voor ESD-gevoelige onderdelen, USA

Stroom:
Eenheid [A] Ampere, formuleteken: I, stroom van (meestal negatieve) ladingdragers.

Spanning:
Eenheid [V] Volt, formuleteken: U, houdt in een gesloten circuit de elektrische stroom in stand, daardoor de oorzaak voor het vloeien van stroom.

Weerstand:
Eenheid [Ω] Ohm, formuleteken: R, geeft aan welke spanning vereist is om een bepaalde stroomsterkte door een elektrische geleider te laten vloeien.

Oppervlakteweerstand:
Weerstand tussen twee punten op een oppervlak, die met behulp van een mega-Ohmmeter en twee elektrodes gemeten wordt.

Afleidweerstand:
Meting met een mega-Ohmmeter tussen een aardingspunt en de elektrode op een oppervlak.

HEEFT U VRAGEN? WILT U EEN ESD-ADVIES?

De Hoffmann Group helpt u verder via één kanaal:

  • Wij kunnen een EPA op maat voor u maken.
  • En u voorzien van de juiste benodigde producten om goed te kunnen werken met ESD gevoelige onderdelenen.

Naar onze ESD professionals

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen