Click-Torque E 1 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Artikelnummer: 05075631001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075631001
EAN/GTIN 4013288219053
Nummer fabrikant 05075631001
L-nummer L60020 4830

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.
  • Voor linksom en rechtsom vastdraaien.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen.
  • Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde.
  • Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt.
  • Met vast 3/4″ doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken.

Voordeel:

  • Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
  • Bereik: 200-1000 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • 45 tanden en 3/4″-vierkantsaandrijving
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Levering:

  • Click-Torque E 1 Push R/L adjustable torque wrench for clockwise and anti-clockwise torque-control, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm