E90SO D12-3-MMT08-04 Endmills with a MULTI-MASTER Connection Carrying Inserts for Shouldering and Fast Feed Applications

Artikelnummer: 3340326
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3340326
EAN/GTIN 7291075393125
Nummer fabrikant 3340326
L-nummer L23980 1192

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 11,6 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 23,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,6 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 16 mm
  • Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Totale lengte (OAL) 23,5 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles