E90SO D12-3-C12-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Artikelnummer: 3322878
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI4MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322878
EAN/GTIN 7291075393002
Nummer fabrikant 3322878
L-nummer L23980 2973

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 14,1 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 14,1 mm, aantal spiralen (NOF) 2, lengte spiralen (LCF) 65 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 115 mm, werklengte (LU) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 70 mm
  • Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 18 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles