E90SO D16-5-MMT10-04 Endmills with a MULTI-MASTER Connection Carrying Inserts for Shouldering and Fast Feed Applications

Artikelnummer: 3340328
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3340328
EAN/GTIN 7291075393149
Nummer fabrikant 3340328
L-nummer L23980 1204

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, bevestigingsdraad diameter, machinezijde (DCONMS) 15,6 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal inzetstukken (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, aantal inzetstukken (NOF) 5, totale lengte (OAL) 29,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,6 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 18 mm
  • Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Totale lengte (OAL) 29,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles