E90SO D.38-02-MMT06-04-C Schachtfrezen met MULTI-MASTER-aansluiting die snijplaten voor schulpen en sneldraaien dragen

Artikelnummer: 3350637
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350637
EAN/GTIN 7291075396881
Nummer fabrikant 3350637
L-nummer L23980 1903

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,361″, snijdiameter (DC/DCX) 3/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,138″, aantal flengten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 0,77″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,361″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T06
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelmiddeldoorvoer
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijpunt 2
  • : Maximaal aantal afsnijpunten: 0,138″
  • Drive Size (DRVS): 0,315″
  • Flute Count (NOF): 2
  • functionele lengte (LF): 0,526″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • totale lengte (OAL): 0,77″
  • helling hoek maximum (RMPX): 6 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles