E90SO D.38-02-C.38-04-C Eindfrezen met vierkante snijplaten voor schulpen en snel frezen

Artikelnummer: 3340330
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI4MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3340330
EAN/GTIN 7291075393071
Nummer fabrikant 3340330
L-nummer L23980 1665

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC/DCX) 3/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,138″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 3/4″

Kenmerk:

  • 0,138
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″
  • snijrichting (DC): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 2
  • Diepte van de snijlengte van de snijlengte van de machine (APF): 2NF): 2NF): 2NF): 3″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • totale lengte (OAL): 3″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 6 Degrees
  • schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles