E90SO D08-1-C08-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Artikelnummer: 3398698
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI4MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3398698
EAN/GTIN 7291075452303
Nummer fabrikant 3398698
L-nummer L23980 2330

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal groeven (CICT) 1, maximale groeflengte (APMX) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 60 mm, asgat Rond, asgat Rond, effectieve lengte (LU) 15,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 8 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 15,3 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles