Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,138″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type ronde schacht, bruikbare lengte (LU) 1″
Kenmerk:
- 0,138
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
- ″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
- snijdiameter (DC): 5/8″
- snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
- snijrichting (DC): Rechts Hand
- aantal snijpunten (CICT): 5
- Diepte van de snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de machine (APF): 5NF): 5NF): 5NF): 5NF): 3-1/2″
- Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 040204 PNTR
- totale lengte (OAL): 3-1/2″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
- schachttype: Round
- gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
- bruikbare lengte (LU): 1″