E90SO D.75-06-W.75-04-C Eindfrezen met vierkante inzetstukken voor frezen met schulp en snelle aanvoer

Artikelnummer: 3350635
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI4MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350635
EAN/GTIN 7291075393101
Nummer fabrikant 3350635
L-nummer L23980 1883

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 6, Depth of Cut maximum (APMX) 0,138″, totale lengte (OAL) 3-1/2″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • aantal snijpunten (CICT): Diepte midden van maximale snijlengte van snijplaat (APMX 0,138″
  • (Functionale identificatie: 12.2,484 (Functionaliteit): SOMT 040204 PNTR
  • totale lengte (OAL): maximaal 3-1/2″
  • -hellingshoek (RMPX): 1 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles