BCM D.75-A-C.75-C kogelsnijkopfrezen met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103438
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103438
EAN/GTIN 7291075171679
Nummer fabrikant 3103438
L-nummer L23980 1507

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,61″, totale lengte (OAL) 6″, schacht type rond

Kenmerk:

  • 0,61
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • hoekradius (RE): 3/8″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX)″: 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts A
  • functionele lengte (LF): 6″
  • -hoofdlengte (LH): 2-1/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): BCR D.75-QT
  • totale lengte (OAL): 6″
  • -schachttype: Round

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan