Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Ívsugár (RE): 3/8”
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
- Elülső típus: A
- Funkcionális hossz (LF): 6”
- Fej hossza (bal): 2-1/4″
- Master Insert Identification (MIID): BCR D.75-QT
- Teljes hossz (OAL): 6”
- Szár típusa: Kerek