BCM D.75-A-C.75-C Freze cu colț sferic cu Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Cod articol: 3103438
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie DROPMILL
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3103438
EAN / GTIN 7291075171679
Număr producător 3103438
L-Număr L23980 1507

Descriere

Descriere:

Freze cu colț sferic cu Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 3/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.61″
  • Tip frontal: A
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lungimea capului (LH): 2-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D.75-QT
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Tip de coadă: rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă